Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30215556 Herst.-Nr.: RXZE2M114 EAN/GTIN: 3389119404242 |
| |
|
| | |
| Relaissockel, Typ=RXZE2M114, Breite=30 mm, Höhe=40 mm, Länge=82.5 mm, Pins=14, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=10 A, Anschlussart=Schraubklemmanschluss, Geeignet für=RXM, Montageart=DIN-Schienenmontage Verschraubung, Better World Verification=Green Premium Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 39 mm | Nettogewicht: | 52 g | Tiefe: | 82 mm | Bruttogewicht: | 52 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536909500 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,94* | € 3,84* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,98* | € 3,89* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,017* | € 3,947* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,66* | € 4,01* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,85* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|