Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter Zentrifugal AC / DC 190x190x88mm 230V 1.3A 72dBA 990m³/h 2-adriger Anschluss IP56 San Ace 190AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215566
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9ADTU23P0G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=9ADTU23P0G001, Betriebsspannung, max.=264 V, Betriebsspannung, min.=180 V, Breite=190 mm, Durchflussrate=990 m³/h, Durchmesser Steckdose=190 mm, Gebläsedrehzahl=4800 min -1 , Geräuschpegel=72 dBA, Höhe=190 mm, Innendurchmesser=132.8 mm, Nennspannung=230 V, Stromstärke, max.=1.3 A, Tiefe=88 mm, Anschlussart=2-adriger Anschluss, Art des Gebläses=Zentrifugal, AC- oder DC-Betrieb=AC / DC, IP-Schutzart=IP56, Serien=San Ace 190AD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
88 mm
Nettogewicht:
1995 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
1995 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414593590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 398,52*
€ 506,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 447,70*
€ 537,31*
Frei Haus
ab € 557,09*
€ 762,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,19*
€ 602,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,22*
€ 600,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,78*
€ 576,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,28*
€ 533,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 435,18*
€ 517,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,52*
€ 474,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.