Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter Zentrifugal AC / DC 190x190x88mm 230V 1.3A 72dBA 990m³/h 2-adriger Anschluss San Ace 190AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215567
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9ADW1TU23P0G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=9ADW1TU23P0G001, Betriebsspannung, max.=264 V, Betriebsspannung, min.=180 V, Breite=190 mm, Durchflussrate=990 m³/h, Durchmesser Steckdose=190 mm, Gebläsedrehzahl=4800 min -1 , Geräuschpegel=72 dBA, Höhe=190 mm, Innendurchmesser=132.8 mm, Nennspannung=230 V, Stromstärke, max.=1.3 A, Tiefe=88 mm, Anschlussart=2-adriger Anschluss, Art des Gebläses=Zentrifugal, AC- oder DC-Betrieb=AC / DC, Serien=San Ace 190AD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
1671 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
1671 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414593590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 435,55*
€ 566,35*
Frei Haus
ab € 651,30*
€ 890,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,35*
€ 673,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,08*
€ 668,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,71*
€ 625,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,55*
€ 569,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 454,76*
€ 541,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,55*
€ 518,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.