Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCA9548A 8-Kanal I2C-Multiplexer-Breakout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216139
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     BOB-16784
EAN/GTIN:
     845156010608
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Multiplexer
Multiplexor
multiplexer
TCA9548A 8-Kanal I2C-Multiplexer-Breakout, Typ=BOB-16784, Breite=36 mm, Höhe=-999, Länge=55 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Breakout-Boards, Produktart=Multiplizierer, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542391100
Weitere Suchbegriffe: TCA9548A 8-Kanal I2C-Multiplexer-Breakout
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,57*
€ 14,00*
€ 8,95*
ab € 13,78*
€ 20,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.