Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic Dual Solid-State-Relaisplatine, 25 A, 240 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216144
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     COM-16810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Qwiic Dual Solid-State-Relaisplatine, 25 A, 240 V AC, Typ=COM-16810, Breite=90 mm, Höhe=-999, Länge=67 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Relaisplatine, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
93 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
93 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536411090
Weitere Suchbegriffe: Qwiic Dual Solid-State-Relaisplatine, 25 A, 240 V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 125,82*
€ 157,79*
Frei Haus
ab € 154,84*
€ 198,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.