Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic Stromversorgungsplatine mit USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216145
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     DEV-15801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Qwiic Stromversorgungsplatine mit U...
Qwiic Stromversorgungsplatine mit USB-C, Typ=DEV-15801, Breite=38 mm, Höhe=-999, Länge=35 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=20 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Powermanagement-Platine, Schnittstellen=I²C JST USB-C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
4,200 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
4,2 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 32,70*
€ 8,95*
ab € 29,42*
€ 42,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.