Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles Qwiic-Kabel, 500 mm, JST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216185
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     PRT-17257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexibles Qwiic-Kabel, 500 mm, JST
Flexibles Qwiic-Kabel, 500 mm, JST, Typ=PRT-17257, Höhe=-999, Länge=500 mm, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Produktart=Kabel, Schnittstellen=JST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
3,350 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
3,35 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.