Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic Bodenfeuchtigkeitssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216207
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     SEN-17731
EAN/GTIN:
     845156011247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Qwiic Bodenfeuchtigkeitssensor
Qwiic Bodenfeuchtigkeitssensor, Typ=SEN-17731, Breite=23 mm, Höhe=-999, Länge=63 mm, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Sensormodule, Produktart=Feuchtesensor, Schnittstellen=I²C JST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
4,450 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
4,45 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542391100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.