Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic Explorer-Tastenfeld-Entwicklungskit mit 14 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216210
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     SPX-16184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Qwiic Explorer-Tastenfeld-Entwicklungskit mit 14 Tasten, Typ=SPX-16184, Breite=147 mm, Höhe=-999, Länge=79 mm, Speichergrösse=-888, Inhalt=Switchplate PCB, Main Keyboard PCB, Mini Slide Switch, Qwiic Pro Micro - USB-C, 14x Small Signal Diodes, 14x Cherry MX Blue Keyswitches, 14x Black R2 Keycaps, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Tastenblock, Schnittstellen=I²C JST USB-C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
100 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311100
Weitere Suchbegriffe: Qwiic Explorer-Tastenfeld-Entwicklungskit mit 14 Tasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.