Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwic-Breakout für Aufwärtsregler, 3.3 V bis 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216222
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     SPX-17238
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Qwic-Breakout für Aufwärtsregler, 3...
Qwic-Breakout für Aufwärtsregler, 3.3 V bis 5 V, Typ=SPX-17238, Breite=25 mm, Höhe=-999, Länge=25 mm, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Spannungsreglermodul, Schnittstellen=I²C JST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.