Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

expLoRaBLE LoRa Thing Plus Entwicklungsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216232
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     WRL-17506
EAN/GTIN:
     845156011254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
expLoRaBLE LoRa Thing Plus Entwicklungsboard, Typ=WRL-17506, Breite=22 mm, Höhe=-999, Länge=58 mm, Programmspeicher=384 kB, Speichergrösse=1 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Konnektivität, drahtlos=LoRa® Bluetooth, Name der Produktfamilie=Thing, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=USB Bluetooth I²C JST GPIO U.FL, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8525600000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, expLoRaBLE LoRa Thing Plus Entwicklungsboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.