Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abschirmgehäuse 3 x 9.7 x 9.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216425
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3671093
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel für Abschirmgehäuse
Deckel für Abschirmgehäuse, Typ=3671093, Breite=9.7 mm, Dämpfung=-888, Höhe=3 mm, Länge=9.7 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Produktart=Shield, Produktmaterial=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
7210122090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.