Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abschirmgehäuse 3 x 14.1 x 14.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216432
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3671135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel für Abschirmgehäuse
Deckel für Abschirmgehäuse, Typ=3671135, Breite=14.1 mm, Dämpfung=-888, Höhe=3 mm, Länge=14.1 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Produktart=Shield, Produktmaterial=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
7210122090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 3,03*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 1,74*
€ 4,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.