Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 4W 0.7mOhm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216879
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     BVR-M-R0007-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Widerstand, Typ=BVR-M-R0007-1.0, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Gehäusebreite=6.6 mm, Gehäusehöhe=-999, Länge der Einheit=10.1 mm, Nennleistung=4 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=0.7 mΩ, Anschlussart=Lötpads, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Temperaturkoeffizient=±20 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,450 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0,45 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1400
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,53*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,925*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,925*
€ 2,29075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,603*
€ 1,90757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.