Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matte für LötarbeitenGröße „groß“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30217303
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     WLACCWSM1-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötmatte
Silikon-Lötmatte
silikon lötmatte
Matte für Lötarbeiten Größe „groß“, Typ=WLACCWSM1-02, Aufnahmeschaft=Lötmatte, Geeignet für=Lötkolben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
385 mm
Nettogewicht:
893 g
Tiefe:
97 mm
Bruttogewicht:
893 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Matte für Lötarbeiten<br/ Größe „groß“
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,40*
€ 27,60*
€ 4,00*
ab € 18,84*
€ 27,61*
€ 8,95*
ab € 19,01*
€ 27,64*
€ 6,90*
ab € 21,54*
€ 33,39*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,10*
€ 34,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
D03463
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.