Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilmontage, Grösse 25, Lineare Führungsschienen EGC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218135
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EAHF-L2-25-P
EAN/GTIN:
     4052568293284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene
Profilmontage, Grösse 25, Typ=EAHF-L2-25-P, Alternative (Alias)=4835684, Aufnahmeschaft=Montagehalterung, Geeignet für=Lineare Führungsschienen EGC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Profilmontage, Grösse 25
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,85*
€ 24,01*
3 Tage
7
€ 8,90*
ab € 16,92*
€ 24,04*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,33*
€ 25,08*
€ 8,95*
ab € 18,37*
€ 26,92*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 20,08*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.