Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierstift, 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218297
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ZBS-2
EAN/GTIN:
     4052568045982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierstift
Zentrierstift, Typ=ZBS-2, Alternative (Alias)=525273, Breite=2 mm, Höhe=5 mm, Länge=-888, Aufnahmeschaft=Zentrierelement, Geeignet für=-999, Material Zubehör=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318290090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
10
€ 8,90*
ab € 0,90*
€ 1,28*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 1,42*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 1,50*
10
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 1,73*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.