Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW 100mOhm 1% 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219524
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRL0805-FW-R100ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CRL0805-FW-R100ELF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,0993*
50
€ 8,95*
ab € 0,0812*
€ 0,1283*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0697*
€ 0,1348*
2 Tage
18719
10
€ 14,99*
ab € 0,0402*
€ 0,1946*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ6RSFR10V
ab € 0,0739*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6RSFR10V
ab € 0,0533*
Ähnlich
Yageo
RL0805FR-070R1L
ab € 0,0683*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.