| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30219543 Herst.-Nr.: 221-2522 EAN/GTIN: 4055144066791 |
| |
|
| | |
| Montageträger, Typ=221-2522, Aufnahmeschaft=Montageadapter, Für den Einsatz mit=Steckklemmen mit Hebel, Serie=221 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 56 mm | Nettogewicht: | 19 g | Tiefe: | 56 mm | Bruttogewicht: | 19 g | Breite: | 21 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3926909790 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageträger |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,37977* | € 0,62977* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3928* | € 0,6528* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,3968* | € 0,6568* | | | | | 31 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4026* | € 0,6726* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,90* | € 5,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,58* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|