Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageträger 221, Packung à 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219548
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-2532
EAN/GTIN:
     4055144066609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wago spleissverbinder
Montageträger, Typ=221-2532, Aufnahmeschaft=Montageadapter, Für den Einsatz mit=Steckklemmen mit Hebel, Serie=221
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung, Montageträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,236*
€ 1,47084
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,908*
€ 1,08052
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.