Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageträger 221, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219554
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-501
EAN/GTIN:
     4050821565710
Suchbegriffe:
Montageträger
Montageträger, Typ=221-501, Aufnahmeschaft=Montageadapter, Für den Einsatz mit=2-, 3- und 5-Leiter-Steckklemmen der Serie 221, Serie=221
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
104 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
104 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.