Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageträger 221, Packung à 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219555
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-510/000-006
EAN/GTIN:
     4055143833554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemmen 221-412
Montageträger, Typ=221-510/000-006, Aufnahmeschaft=Montageadapter, Für den Einsatz mit=2-, 3- und 5-Leiter-Steckklemmen der Serie 221, Serie=221
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
125 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
125 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, Montageträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,241*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,109*
€ 2,50971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,722*
€ 2,04918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,672*
€ 1,98968
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,592*
€ 1,89448
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,451*
€ 1,72669
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,241*
€ 1,47679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.