Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor mit IO-Link 150°C 1x Pt1000, 4-Leiter-Schaltung dTRANS T1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220095
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902915/10-370-1013-2-6-50-104-24/000
EAN/GTIN:
     4053877028833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt1000
Temperatursensor mit IO-Link, Typ=902915/10-370-1013-2-6-50-104-24/000, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=32 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=9.6 V, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Leitungslänge=-888, Länge Fühler=-999, Reaktionszeit (Luft)=40 s, Reaktionszeit (Wasser)=5 s, Temperaturmessbereich max.=150 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Art der Ausgabe Thermometer=1x Pt1000, 4-Leiter-Schaltung, Gehäusematerial=Edelstahl, Typ=RTD-Temperatursensor, Serien=dTRANS T1000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
108 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
108 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor mit IO-Link
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.