Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN-Antenne, 6 dBi, RP-SMA male, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220268
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     MA673.A.CGH.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 6dbi
wlan antenne
WLAN-Antenne, Typ=MA673.A.CGH.004, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=148 mm, Höhe=65 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=3 m, Länge=-999, Nennleistung=5 W, Antennensteckverbindertyp=RP-SMA male, Material=Polycarbonat (PC) ABS, Montageart=Verschraubung, Polarisierung=Linear, Schutzart=IP67, Arten von Koaxialkabel=CFD-200, Frequenzbandbereich=2.4 ... 2.5 GHz 4.9 ... 5.9 GHz, Netzwerkanwendungen=Wi-Fi, Netzwerkprotokoll=802.11a/b/g/n/ac, Serie=Spartan, Verstärkung=6 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
1242 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
1242 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: WLAN-Antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.