Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN-Antenne, 2 dBi, 12mm, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220290
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     SWLP.2450.12.4.B.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
WLAN-Antenne, Typ=SWLP.2450.12.4.B.02, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Höhe=4 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-888, Länge=12 mm, Material=Keramik, Montageart=SMT, Polarisierung=Linear, VSWR=3:1, Frequenzbandbereich=2.4 ... 2.5 GHz, Netzwerkanwendungen=Wi-Fi ISM ZigBee, Verstärkung=2 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: WLAN-Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,21*
€ 6,84*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 6,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.