Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN-Antenne, 4.5 dBi, 25mm, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220303
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     WLP.2450.25.4.A.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
WLAN-Antenne, Typ=WLP.2450.25.4.A.02, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Höhe=4.5 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-888, Länge=25 mm, Material=Keramik, Montageart=SMT, Polarisierung=Kreisförmig, Frequenzbandbereich=2.4 ... 2.5 GHz, Netzwerkanwendungen=Wi-Fi ZigBee Bluetooth ISM, Verstärkung=4.5 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: WLAN-Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 6,40*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,42*
€ 6,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.