Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, Stecker, Schwarz, 200A, Pole - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220336
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RL9080-101-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbinder, Typ=RL9080-101-F1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser mm2 max.=50 mm², Nennspannung=1 kV, Nennstrom=200 A, Pole=1, Anschlussart=Schraube, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Material d. Beschichtung=Silber, Recycelte Materialien=Lösung für erneuerbare Energien, Stecker/Buchse=Stecker, Serie=RADLOK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
39 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,81*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 10,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.