Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-IR-Emitter 860nm 1A 3.25V 0606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220493
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 4171S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hochleistungs-IR-Emitter, Typ=SFH 4171S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=70 °, Durchlassspannung (Vf)=3.25 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nennleistung=3.6 W, Spitzenwellenlänge=860 nm, Strahlstärke=680 mW/sr, Montageart=SMT, Packungs-/Gehäusegrösse=0606
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,017 g
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,017 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungs-IR-Emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.