Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-IR-Emitter 950nm 1A 2.95V 0606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220494
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 4181S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot- diode 950nm
Hochleistungs-IR-Emitter, Typ=SFH 4181S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=70 °, Durchlassspannung (Vf)=2.95 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nennleistung=3.3 W, Spitzenwellenlänge=950 nm, Strahlstärke=680 mW/sr, Montageart=SMT, Packungs-/Gehäusegrösse=0606
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Hochleistungs-IR-Emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.