Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Stecker, Gold, 20 ... 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220541
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT60-202-1631
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=AT60-202-1631, Drahtdurchmesser AWG max.=16 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=13 A, Geeignet für=Grösse 16, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Verpackung=Bulk, Serie=AT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,550 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
0,55 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5672*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9651*
€ 1,14847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9351*
€ 1,11277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7871*
€ 0,93665
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7671*
€ 0,91285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7172*
€ 0,85347
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5672*
€ 0,67497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.