Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AxiForce DC 80x80x38mm 12V 178m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220607
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8315100136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=8315100136, Betriebsspannung, max.=16 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=178 m³/h, Gebläsedrehzahl=13200 min -1 , Geräuschpegel=71 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=2.63 A, Nennstrom min.=1.63 A, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=AxiForce
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
220 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
220 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.