Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper für DC/DC-Wandler Schwarz, eloxiert 5.25K/W 76x50.8x8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220837
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SKDC2176SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Kühlkörper
Kühlkörper für DC/DC-Wandler, Typ=SKDC2176SA, Breite=50.8 mm, Höhe=8 mm, Länge=76 mm, Thermischer Widerstand=5.25 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
45,380 g
Tiefe:
76 mm
Bruttogewicht:
45,38 g
Breite:
51 mm
MERCATEO_WA_NR:
7604299090
Weitere Suchbegriffe: SMD Kühlkörper, fischer elektronik kühlkörper, smd kühlkörper, Kühlkörper für DC/DC-Wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 11,13*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,39*
€ 22,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.