Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyvinylidenfluorid, 2.4 ... 4.8mm, Transparent, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220947
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01180
EAN/GTIN:
     653415262466
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-01180, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2.4 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=4.8 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=175 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.23 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Transparent, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyvinylidenfluorid, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.