Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 2:1, 4.8 ... 9.5mm, Braun, Polyolefin, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220955
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01188
EAN/GTIN:
     653415262541
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-01188, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=4.8 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=9.5 mm, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Länge=10 m, Schrumpftemperatur max.=90 °C, Spannkraft (Druck)=-999, Wanddicke=0.45 mm, Klebstoffbeschichtet=Nein, Rollenfarbe=Braun, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
210 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
210 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.