Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, strahlenvernetzt, 4.8 ... 9.5mm, Schwarz, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220968
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01201
EAN/GTIN:
     653415262671
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-01201, Durchmesser nach dem Schrumpfen=4.8 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=9.5 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.62 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, strahlenvernetzt, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
1200 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4418*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,781*
€ 0,92939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6618*
€ 0,78754
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6318*
€ 0,75184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6218*
€ 0,73994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6018*
€ 0,71614
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5618*
€ 0,66854
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4418*
€ 0,52574
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.