Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 2 ... 8mm, Schwarz, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220982
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01215
EAN/GTIN:
     653415262817
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
rnd schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1,2 m
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-01215, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=8 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=1.6 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=4:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
35 g
Tiefe:
1220 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 4,39*
€ 8,95*
ab € 2,98*
€ 4,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.