Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 6 ... 28mm, Schwarz, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220986
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01219
EAN/GTIN:
     653415262855
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
rnd schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1,2 m
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-01219, Durchmesser nach dem Schrumpfen=6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=28 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=2.5 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=4.6:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
123 g
Tiefe:
1125 mm
Bruttogewicht:
123 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,73*
€ 8,55*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 9,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.