Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierstift, Gelb, Wachs, Fein, 12Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221044
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     S0305101
EAN/GTIN:
     8008285503515
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Markierwachsstift
Trockenmarker
Markierstift, Typ=S0305101, Länge=-999, Stück=12 Stück, Temperatur, max.=-999, Marker Spitzenform=Projektil, Marker Spitzengrösse=Fein, Markierstiftfarbe=Gelb, Typ Markierstift=Wachs
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
124 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
124 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9608200000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 3,08917*
€ 4,20917*
12
€ 8,95*
ab € 3,24167*
€ 4,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,20917*
€ 5,00891
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,16917*
€ 4,96131
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,96917*
€ 4,72331
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,81917*
€ 4,54481
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,64917*
€ 4,34251
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,08917*
€ 3,67611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 50,51004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.