Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 4kHz 30V 10mA 4mm IP67 Kabel, 2 m IME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221052
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IME08-04NPSZW2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=IME08-04NPSZW2S, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=4 mm, Höhe=-999, Laststrom=200 mA, Länge=52 mm, Schaltfrequenz=4 kHz, Stromverbrauch=10 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=2 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M8, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=IME
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
59 g
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,03*
€ 31,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,46*
€ 32,81*
€ 8,95*
ab € 25,05*
€ 35,34*
€ 5,46*
ab € 26,02*
€ 35,48*
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,53*
€ 43,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.