Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais OJE 1 Schliesser 5A DC 24V 1.28kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221276
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1461400-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=1461400-5, Alternative (Alias)=OJE-SH-124DM,000, Breite=10.2 mm, Höhe=14.7 mm, Länge=18.2 mm, Schaltspannung – AC=277 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=5 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Spulenwiderstand=1.28 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Miniatur, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CQC TUV UL Listed VDE, Serie=OJE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536411090
Weitere Suchbegriffe: Print-Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.