Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais T9G 1 Schliesser 30A DC 12V 160Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221295
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1558661-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Print-Leistungsrelais, Typ=1558661-3, Alternative (Alias)=T9GV1L14-12, Breite=21.5 mm, Höhe=15.7 mm, Länge=29 mm, Schaltspannung – AC=480 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=30 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=160 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=AgSnO, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CQC UL Recognized VDE, Serie=T9G
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 4,10*
30
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,15*
10
€ 8,95*
ab € 3,41*
€ 5,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.