Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, Serie PT, 6A, 400V, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221344
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1415043-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
te connectivity relaissockel
relaissockel
Relaissockel, Typ=4-1415043-1, Alternative (Alias)=PT 78 600, Breite=21.5 mm, Höhe=11.5 mm, Länge=40.5 mm, Pins=15, Pole=4, Spannung max.=400 V, Stromstärke, max.=6 A, Anschlussart=Lötanschluss, Geeignet für=Serie PT, Montageart=Chassismontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
284
€ 14,99*
ab € 1,81*
€ 3,22*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 3,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.