Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais V23061 1 Wechsler 8A DC 5V 118Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221364
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1393222-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=7-1393222-4, Alternative (Alias)=V23061-B1002-A501, Breite=10 mm, Höhe=15 mm, Länge=30 mm, Schaltleistung=2 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=5 V, Spulenwiderstand=118 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Miniatur, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Kontaktmaterial=AgSnO₂, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Serie=V23061
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais, Print-Leistungsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 3,60*
€ 4,73*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 5,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.