Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dummy-Block Schwarz Serie CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221410
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     CW-DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dummy-Block
Dummy-Block, Typ=CW-DB, Höhe=-999, Länge=-999, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Dummy-Block, Farbe Schalterkomponente=Schwarz, Geeignet für=Serie CW, Material Schalterkomponente=Polyamid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
10
€ 14,99*
ab € 0,547*
€ 0,851*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,578*
€ 1,016*
1
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 1,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,988*
€ 1,17572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.