Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungsschalter mit Entriegelungstaste, 4 Öffner, IP67, Leitungsgewinde, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221446
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS1T-DD44ZLM-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter mit Entriegelungstaste, Typ=HS1T-DD44ZLM-G, Anzahl Kopfrichtungen=4, Breite=40 mm, Höhe=143 mm, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=2.5 A, Schaltstrom – DC=5 mA, Tiefe=40 mm, Anschlussart=Leitungsgewinde, M20, Art des Betätigers=Schlüssel, Art des Schalters=Verriegelungsschalter, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=4 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=2 Million Zyklen, Lebensdauer – mechanisch=2 Million Zyklen, Schlosstyp=Federverriegelung, Schutzart=IP67, Serien=HS1T
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
489 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
489 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungsschalter mit Entriegelungstaste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 174,59*
€ 242,12*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,02*
€ 369,22*
Frei Haus
ab € 309,53*
€ 424,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,04*
€ 273,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.