Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe BA9S Grün 24V Serie IDEC YW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221488
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LSED-2GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
LED-Lampe BA9S, Typ=LSED-2GN, Höhe=-999, Länge=-999, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Art der Beleuchtung=LED, Farbe Beleuchtung=Grün, Geeignet für=Serie IDEC YW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
1,600 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,6 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,70*
€ 4,40*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 4,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.