Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, Serie RJ/RF2S, 12A, 250V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221543
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SJ1S-07L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
idec relaissockel
relaissockel
Relaissockel, Typ=SJ1S-07L, Breite=12.2 mm, Höhe=49.5 mm, Länge=77.3 mm, Pins=5, Pole=1, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=12 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=Serie RJ/RF2S, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
32 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 2,477*
€ 3,582*
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,71*
1
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 4,13*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,38*
1 Tag
34
1
€ 14,99*
ab € 3,05*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.