Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, mit Fingerschutz, Serie RJ/RF2S, 8A, 250V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221546
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SJ2S-21L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
idec relaissockel
relaissockel
Relaissockel, mit Fingerschutz, Typ=SJ2S-21L, Breite=12.2 mm, Höhe=49.5 mm, Länge=77.3 mm, Pins=8, Pole=2, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=8 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=Serie RJ/RF2S, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
40,500 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
40,5 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, mit Fingerschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 3,954*
€ 5,473*
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,94*
1
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 7,40*
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 4,59*
€ 8,09*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,52*
€ 16,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.