Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, Serie RU2, 12A, 300V, Push-In-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221547
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SU2S-21L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
idec relaissockel
relaissockel
Relaissockel, Typ=SU2S-21L, Höhe=-999, Länge=-999, Pole=2, Spannung max.=300 V, Stromstärke, max.=12 A, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Geeignet für=Serie RU2, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
62 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
102 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,99*
€ 4,66*
10
€ 8,95*
ab € 3,693*
€ 5,216*
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,56*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 8,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.