Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printtaster, Schliesser, 1.56N, 4.6 x 3.2mm, WS-TASV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221704
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     434133025816
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tactile Switch
Printtaster, Typ=434133025816, Betätigungskraft=1.56 N, Breite=3.2 mm, Höhe=2.5 mm, Länge=4.6 mm, Art des Betätigers=Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=Schliesser, Montageart=SMT, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=16 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=WS-TASV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2900
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3696*
€ 0,706*
1 Tag
3010
10
€ 14,99*
ab € 0,401*
€ 0,814*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6584*
€ 0,7835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5296*
€ 0,63022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5196*
€ 0,61832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4596*
€ 0,54692
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.